EXENIA S.R.L. - EXE611E05152 M3 PROIETTORE EUROSTANDARD LED 18W 3000K - 611E05152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051098051742
Codice prodotto
EXE611E05152
Cod. produttore
611E05152
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
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
2400 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
82 mm
Altezza / Profondità:
155 mm
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
160 mm
Colore del riflettore:
Nero
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no