AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE9G023 PLURIEL NIDO D APE + DIFFUSORE - 9G023

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098045598

Codice prodotto

EXE9G023

Cod. produttore

9G023

Produttore

EXE

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

35 mm

Griglia antiabbagliamento nido d’ape. Colore: Nero.