AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE114093085A/S LED51 3000K 9W CRI 85 + DRIVER 500MA RIF - 114093085A/S

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098024999

Codice prodotto

EXE114093085A/S

Cod. produttore

114093085A/S

Produttore

EXE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1220 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Kit costituito da sorgente LED con ottica integrata e relativo alimentatore "plug and play". Il semplice sistema di bloccaggio della ghierapermette la sostituzione dell'ottica anche successivamente per adattare il prodotto alle esigenze dell'installazione. Sorgente Luminosa: LED 9W 1220Lm 3000K 24°. Colore: anodizzato nero. Materiale: Alluminio.