AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE319505092 BILUX SOSP.MONOEMISS. LED 40W 230V IP20 - 319505092

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Diametro - 154 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098014723

Codice prodotto

EXE319505092

Cod. produttore

319505092

Produttore

EXE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4800 lm

Colore del corpo:

Grigio

Diametro:

154 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1906...1906 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

294 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a sospensione monoemissione con sorgente luminosa a LED. Corpo e rosone in alluminio vercniciato grigio cemento. Sorgente Luminosa: LED 40W 4800Lm 3000K.