AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE34290 IO/QUATTRO KIT SOSP.BIEMIS.LED 8W 3 CAVI - 34290

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098025101

Codice prodotto

EXE34290

Cod. produttore

34290

Produttore

EXE

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore per sospensione

Numero di conduttori:

3

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

0.75 mm²

Kit sospensione IO/QUATTRO con rosone in policarbonato bianco lucido, cavo elettrico 3x0,75mm² e cavi di sospensione in acciaio completi di regolazione micrometrica “Griplock”. Kit per montaggio a sospensione “biemissione”. Per versione: ø65cm.