EXENIA S.R.L. - EXE349625052 RIGHA PLAF./APPL. MONOEM. LED 42W 3000K - 349625052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5300 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8051098025330
Codice prodotto
EXE349625052
Cod. produttore
349625052
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5300 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
126.19 lm/W
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
900 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
27 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



