AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE353715080 PLURIEL LED RUNNER LED 2X9W 3000K IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098025972

Codice prodotto

EXE353715080

Cod. produttore

353715080

Produttore

EXE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

350 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per numero di lampade:

2

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

48 mm

Modulo luminoso con 2 spots LED orientabili per sistema LED Runner da montare facilmente a scatto. Gli spots possono essere orientati di 90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. LED 2X9W 2200Lm 3000K. Colore: grigio anodizzato.