AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE609435042 MUSEO MINI APPL. LED 3X9W 3000K IP20 BIA - 609435042

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098023725

Codice prodotto

EXE609435042

Cod. produttore

609435042

Produttore

EXE

Proiettore a base con 3 spots LED orientabili. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco. Ogni spot deveessere completato con la relativa ottica disponibile in vari fasci e comprensiva di anello colorato. Orientabilità dei gruppi ottici di +/- 100° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale. Spot singolo disponibile anche in versione con asta lunga per garantire la massima flessibilità applicativa. Sorgente Luminosa: LED 3x9W 3600Lm 3000K.