EXENIA S.R.L. - EXE610E05042 M2 PROIETTORE EUROSTANDARD LED 9W 3000K - 610E05042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051098051216
Codice prodotto
EXE610E05042
Cod. produttore
610E05042
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
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
1100 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
60 mm
Altezza / Profondità:
140 mm
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
140 mm
Colore del riflettore:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no