AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE708E15042 LED RUNNER EUROSTANDARD 28W 220-240V 50- - 708E15042

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098047790

Codice prodotto

EXE708E15042

Cod. produttore

708E15042

Produttore

EXE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40
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
3500 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

60 mm

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

600 mm

Colore del riflettore:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per binario Eurostandard con sorgente luminosa a LED e con diffusore in policarbonato microprismato. Corpo in alluminio anodizzato verniciato bianco opaco. Sorgente Luminosa: LED 28W 3500Lm 3000K. L:60cm.