AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE9D035016AL ALIM.EL. LED 16W 350MA CORR. CONT. IP20 - 9D035016AL

copiacopia
EXENIA S.R.L. - EXE9D035016AL ALIM.EL. LED 16W 350MA CORR. CONT. IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 23 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098052213

Codice prodotto

EXE9D035016AL

Cod. produttore

9D035016AL

Produttore

EXE

Potenza di uscita:

15...15 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per corrente costante:

Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 15W 220/240V 0/50/60Hz 350mA.