AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE9D050020AL ALIM.EL. LED 20W 500MA CORR. CONT. IP20 - 9D050020AL

copiacopia
EXENIA S.R.L. - EXE9D050020AL ALIM.EL. LED 20W 500MA CORR. CONT. IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 23 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098019469

Codice prodotto

EXE9D050020AL

Cod. produttore

9D050020AL

Produttore

EXE

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per corrente costante:

Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 20W 220/240V 0/50/60Hz 500mA.