AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.A.M.M. SPA - FI1FG20121 BATTERIE STANDARD 12V 1,2AH - FG20121

copiacopia
F.I.A.M.M. SPA - FI1FG20121 BATTERIE STANDARD 12V 1,2AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 1.2 Ah

  • Adatto per varie tipologie di applicazione -

  • Adatto per UPS -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019887380046

Codice prodotto

FI1FG20121

Cod. produttore

FG20121

Produttore

FI1

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

1.2 Ah

Adatto per varie tipologie di applicazione:

Adatto per UPS:

Lunghezza:

97 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

48 mm

Altezza compresi poli:

57 mm

Peso:

0.54 kg

Vita utile a 20 °C:

5 year

Vita utile certificata EUROBAT:

Le batterie SSLA FIAMM sono progettate per coprire un ampio ventaglio di applicazioni offrendo prodotti specifici per ogni esigenza. I formati dimensionali sono adatti anche alle installazioni più critiche dal punto di vista degli ingombri ed il collegamento è reso agevole sui modelli più piccoli attraverso i terminali di tipo fast-on. Le batterie SSLA si dividono in quattro famiglie: FG, FGH, FGHL, FGC. Il design progettuale è diverso e conferisce ad ogni gamma delle applicazioni specifiche. FG batterie6V e 12V ideali per scariche medio lunghe, una vita attesa di 5 anni ed un ampio range: 1.2Ah – 70Ah. FGH batterie 12V ideate per prestazioni superiori per le applicazioni più critiche, vita attesa 5 anni ed un range da 5Ah a 18Ah. FGHL batterie 12V con un design di vita ottimizzato per rispondere alla normativa Eurobat long-life, vita attesa 10 anni; da 5Ah a 12Ah. FGC batterie 12V ideali per applicazioni con elevato uso ciclico. Vita attesa 5 anni, il range si sviluppa da 12Ah fino a 42Ah. Tutte le batterie sono progettate per rispondere in maniera flessibile alle più diverse applicazioni, garantendo un’elevata affidabilità nel rispetto delle più stringenti normative internazionali. Tutte le gamme SSLA utilizzano la tecnologia VRLA con una ricombinazione interna del 99% grazie alla quale quindi non sono necessari interventi di manutenzione per il rabbocco dell’elettrolita durante la vita in esercizio. La gamma SSLA è classificata come merce non pericolosa, quindi idonea al trasporto via aria/mare/strada ed è realizzata con materiali riciclabili al 100%. L’autoscarica inferiore al 2% mese garantisce lunghi tempi di stoccaggio senza ricarica.