AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA104206 ATT.400 SB LT.1 SBLOCCO 05 - 104206

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA104206 ATT.400 SB LT.1 SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Posizionabile su pilastro / stipite - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Automazioni per ante a battente

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8055195000627

Codice prodotto

FAA104206

Cod. produttore

104206

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente 400.Gamma ampia e versatile per cancelli pesanti, industriali o ad alta frequenza di utilizzo.Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Movimento silenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave