AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA104416 ATTUATORE 415 LS - 104416

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA104416 ATTUATORE 415 LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000795

Codice prodotto

FAA104416

Cod. produttore

104416

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

•Attuatore a spinta “in asse”• Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) • Disponibili in versioni con/senza finecorsa• Accoppiamento dei semicorpi con guarnizione• Corpo in alluminio pressofuso totalmente verniciato in doppio strato per una maggiore durata• Dispositivo di sblocco manuale ad azionamento semplificato protetto da chiave• Alimentazione dei finecorsa (se presenti) a 24 Vdc per massima sicurezza con possibilità di gestione degli arresti di finecorsa e dei rallentamenti • Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa) • Predisposizione per utilizzo del dispositivo del rilevamento ostacoli “Gatecoder”.