AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA104570 ATTUATORE ELETTROMEC.FAAC 390 - 104570

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA104570 ATTUATORE ELETTROMEC.FAAC 390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000962

Codice prodotto

FAA104570

Cod. produttore

104570

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

24 V

Posizionabile su pilastro / stipite:

Posizionabile su cancello:

no

Con comando di sblocco a chiave:

Automazione elettromeccanica per cancelli a batente ad uso residenziale con lunghezza della singola anta 1,8 m (3 m con elettroserratura) per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza max del singolo pannello 1,5 mAttuatore elettromeccanico irreversibile a braccio snodato per cancelli a battente • Frequenza di utilizzo ad uso continuo • Coppia resa 200 Nm • Velocità angolare 8 °/s • Tensione di alimentazione 24 Vdc • Potenza assorbita 40 W • Dimensioni d’ingombro 410x130x130 mm (LxLxH) • Gradodi protezione IP44 • Temperatura ambiente di funzionamento -20° C ÷ +55° C • Dispositivo di sblocco interno a chiave esagonale • Predisposizione per dispositivo di sblocco esterno con cavo e guaina (optional) • Pacco motore trattato con zincatura bianca • Rapporto di riduzione motore/albero di trasmissione 1:700 • Carter di copertura in ABS verniciato in grigio metallizzato • Applicazione con braccio snodato per cancelli a battente con lunghezza della singola anta 1,8 m (3 m con elettroserratura) • Installazione a pilastro • Distanza max fra cerniera del cancello e bordo del pilastro 300 mm • Apertura dell’anta verso l’interno o verso l’esterno • Angolo max di apertura 120° • nApplicazione per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza del singolo pannello 1,5 m. *FINO A 3 METRI DI LUNGHEZZA CON ELETTROSERRATURA.