FAAC S.P.A. - FAA108760 MARTINETTO 750 R 180° CP - 108760
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003086
Codice prodotto
FAA108760
Cod. produttore
108760
Produttore
FAA
Martinetto idraulico 750 R 180? CP: Attuatore oleodinamico 230V interrato ad utilizzo residenziale condominiale. Larghezza max singola anta: 1,8 (CBAC 0,75l/m) - 2,5 m (SB) -3,5 m (SBS). Peso max: 800 Kg. Frequenza d'utilizzo: 45. I martinetti comprendono: un martinetto oleodinamico, flacone d?olio per il riempimento dei tubi. Le centraline 750 comprendono: una centralina oleodinamica con blocco idraulico in apertura/chiusura (750 CBAC) o senza blocco (750 SB), un condensatore di spunto 8?F 400V. La cassetta portante comprende: una cassetta portante in acciaio, un coperchio in acciaio Inox, una boccola scanalata, accessori per l?installazione. Operatore invisibile e silenzioso, composto da un?unita interrata ed una centralina. Soluzione ideale per portoni antichi in stile e di pregio artistico, ante fino a 2,5 m. Installazione facilitata grazie alla cassetta portante