FAAC S.P.A. - FAA109837 MOTORIDUTTORE 844 ER Z16 - 109837

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 1800 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con unità di controllo motore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Motoriduttore
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055195003390
Codice prodotto
FAA109837
Cod. produttore
109837
Produttore
FAA
Peso massimo del cancello:
1800 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con unità di controllo motore:
sì
844 ER Z16 per applicazioni a cremagliera.• Applicazioni commerciali o industriali • Sicurezza antischiacciamento • L’irreversibilità del motoriduttore evita l’installazione di elettroserrature • In caso di black out, il dispositivo di sblocco a chiave, permette di aprire e chiudere il cancello manualmente • Frizione bidisco a bagno d’olio • Finecorsa induttivo o magnetico (secondo il modello).