AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V. - 109885

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 3500 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 400 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003413

Codice prodotto

FAA109885

Cod. produttore

109885

Produttore

FAA

Peso massimo del cancello:

3500 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

400 V

Con unità di controllo motore:

• Applicazioni industriali per cancelli molto pesanti con utilizzo intensivo • Dispositivo di frenatura a garanzia di spazi ridotti di arresto e di tenuta in chiusura del cancello evitando l’installazione di elettroserrature • Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave per aprire e chiudere il cancello manualmente in caso di black out• Frizione bidisco a bagno d’olio • Basamento con viti di livellamento • Cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.