FAAC S.P.A. - FAA401013 T21 DA ESTERNO - 401013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195007848
Codice prodotto
FAA401013
Cod. produttore
401013
Produttore
FAA
Installazione da parete,2 Microinterruttori in scambio (T21 E),Portata max contatti 10 A /250 Vac,Grado di protezione IP 54,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C