AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA736426 COSTA EM 60 MT. 1,70 - 736426

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA736426 COSTA EM 60 MT. 1,70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195011944

Codice prodotto

FAA736426

Cod. produttore

736426

Produttore

FAA

Profilo in gomma con altezza 60 mm,Microinterruttore per controllo tensione del cavetto,Microinterruttore per rilevamento ostacoli,Regolazione della sensibilità,Morsettiera di collegamento,Grado di protezione IP 55,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C