FAAC S.P.A. - FAA736427 COSTA EM 60 MT. 2,00 - 736427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195011951
Codice prodotto
FAA736427
Cod. produttore
736427
Produttore
FAA
Profilo in gomma con altezza 60 mm,Microinterruttore per controllo tensione del cavetto,Microinterruttore per rilevamento ostacoli,Regolazione della sensibilità,Morsettiera di collegamento,Grado di protezione IP 55,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C