AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA104413 ATTUATORE 413 - 104413

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA104413 ATTUATORE 413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055195000764

Codice prodotto

FAA104413

Cod. produttore

104413

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

• Attuatore a spinta “Fuori asse”• Arresti meccanici di apertura e chiusura integrati (possibilità di non installare le battute meccaniche di finecorsa)• Disponibili in versioni con/senza finecorsa• Accoppiamento dei semicorpi con guarnizione • Corpo in alluminio pressofuso totalmente verniciato in doppio strato per una maggiore durata • Dispositivo di sblocco manuale ad azionamento semplificato protetto da chiave • Alimentazione dei finecorsa (se presenti) a 24 Vdc per massima sicurezza con possibilità di gestione degli arresti di finecorsa e dei rallentamenti • Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa) • Predisposizione per utilizzo del dispositivo del rilevamento ostacoli “Gatecoder”.