FAAC S.P.A. - FAA1044131 ATTUATORE 413 - 24V - 1044131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195013498
Codice prodotto
FAA1044131
Cod. produttore
1044131
Produttore
FAA
Attuatore elettromeccanico 24V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 100%. Dimesnione massima anta: 1,8m-2,5m (con elettroserratura). L'attuatore e caratterizzato da spinta ?Fuori asse?. Possibilita di avere modelli con arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie. (versioni LS). L'uscita cavi orizzontale permette l?installazione vicina al suolo (installazione bassa). 413 24V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l?installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 6,3?F 400V. La versione LS include i finecorsa elettrici.