AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA104501 OPERATORE 580 CBAC LT.0,75 - 104501

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA104501 OPERATORE 580 CBAC LT.0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza massima della porta - 3500 mm

  • Peso massimo del cancello - 157.2 kg

  • Tasto di comando interno integrato -

  • Alloggiamento dell'unità di comando separata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000900

Codice prodotto

FAA104501

Cod. produttore

104501

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza massima della porta:

3500 mm

Peso massimo del cancello:

157.2 kg

Tasto di comando interno integrato:

Alloggiamento dell'unità di comando separata:

• Ideali per garage ad alta intensità di traffico • Attuatore affidabile e silenzioso, manutenzione ridotta• Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico • Antintrusione affidata al doppio blocco oleodinamico Garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento • In caso di black out: sblocco dall’interno del garage e dall’ esterno (optional) con chiave personalizzata.