AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA104561 ATT.560 CBAC LT.1 - 104561

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA104561 ATT.560 CBAC LT.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1500 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con unità di controllo motore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000931

Codice prodotto

FAA104561

Cod. produttore

104561

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1500 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

Posizionabile su cancello:

no

Attuatore oleodinamico 230V. Ideale per portoni a libro con raccolta in 2 ante. Apertura e chiusura mediante braccio telescopico. In caso di blackout lo sblocco sull’attuatore permette apertura e chiusura manuale. Antischiacciamento garantito da coppiadi valvole by-pass con sistema di inviolabilità delle stesse. Larghezza max anta 1,5 m.