AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA108757 MARTINETTO 750 R 100° - 108757

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA108757 MARTINETTO 750 R 100°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Azionamento - Idraulico

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003055

Codice prodotto

FAA108757

Cod. produttore

108757

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Azionamento:

Idraulico

Peso massimo per anta:

800 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Attuatore oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente con peso max della singola anta 800 kg