AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC - 110597

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza massima della porta - 3500 mm

  • Peso massimo del cancello - 141.75 kg

  • Tasto di comando interno integrato -

  • Alloggiamento dell'unità di comando separata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003680

Codice prodotto

FAA110597

Cod. produttore

110597

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza massima della porta:

3500 mm

Peso massimo del cancello:

141.75 kg

Tasto di comando interno integrato:

Alloggiamento dell'unità di comando separata:

• Ideali per garage residenziali e condominiali con porte basculanti fino a 3,5 m di larghezza (fino a 5 m con due attuatori) • Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso • Installazione facilitata grazie al robusto longherone di fissaggio (optional) • Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico • Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura • In caso di black out: sblocco dall’interno del garage e dall’ esterno (optional) con chiave personalizzata.