FAAC S.P.A. - FAA110598 AUTOMAZ.595 I - 110598

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3500 mm
Con guida di scorrimento - no
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003697
Codice prodotto
FAA110598
Cod. produttore
110598
Produttore
FAA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza massima della porta:
3500 mm
Con guida di scorrimento:
no
Con illuminazione:
sì
Attuatore oleodinamico per porte basculanti a contrappesi, massima lunghezza 3,5m. Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico. Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura, completo di scheda elettronica.