FAAC S.P.A. - FAA787013 RICEVENTE XR S 868 - 787013
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195012651
Codice prodotto
FAA787013
Cod. produttore
787013
Produttore
FAA
Ricevente XRS 868. Il sistema radio semplifica la realizzazione di impianti, anche complessi, eliminando la necessità di cablaggi filari tra le coste di sicurezza e la scheda elettronica di controllo dell’automazione. Il sistema radio è composto da un ricevitore radio XRS 868, in grado di dialogare con trasmettitori XTS 868, a ciascuno dei quali possono essere collegate una o due coste di sicurezza resistive 8,2 KOhm o dispositivi ausiliari. Ciascun ricevitore radio XRS 868 è in grado di controllare finoa 6 trasmettitori XTS868, quindi fino a 12 coste di sicurezza XS55 (8,2 KOhm). Il ricevitore XRS 868 consente il cablaggio, tramite uscite relay indipendenti, alle tradizionali schede di controllo automazione, dotate di ingressi di sicurezza N.C. o 8,2 KOhm, oppure alle schede FAAC dotate di BUS 2easy tramite due soli fili non polarizzati.