FAAC S.P.A. - FAA787826 RICEVENTE PLUS1 433 - 787826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Frequenza radio - 433 MHz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
InTERFACCIA PER RADIOCOMAnDO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055195012880
Codice prodotto
FAA787826
Cod. produttore
787826
Produttore
FAA
Con custodia:
sì
Frequenza radio:
433 MHz
Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata e con codifica separata ,Alimentazione 20 ÷ 30 Vdc - 24 Vac ± 10% Numero max canali (sistemi di decodifica collegabili) 100,Grado di protezione IP44,Filtro in ingresso SAW per eliminazione interferenze