FACAL SRL - FAFBKPL/5 SCALA BRIKO PLUS/5 - 6 GRAD. - BKPL/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala telescopica
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 12
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 100 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449077371072
Codice prodotto
FAFBKPL/5
Cod. produttore
BKPL/5
Produttore
FAF
Modello:
Scala telescopica
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
12
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
100 kg
Con piattaforma:
no
Con ruote:
no
BRIKO PLUS è scala universale Europea in alluminio con cerniere d’acciaio. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate. È scala particolarmente solida.


