FACAL SRL - FAFDG6/1CEN EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.3,50 - DG6/1CEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Altezza massima della piattaforma - 2.4 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Altezza massima totale - 3.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077897350
Codice prodotto
FAFDG6/1CEN
Cod. produttore
DG6/1CEN
Produttore
FAF
Materiale:
Alluminio
Altezza massima della piattaforma:
2.4 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Altezza massima totale:
3.5 m
DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .