FACAL SRL - FAFDG6/5C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.7,10 - DG6/5C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 6 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Alluminio
Altezza massima totale - 7.1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449073200352
Codice prodotto
FAFDG6/5C
Cod. produttore
DG6/5C
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
6 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
7.1 m
DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .


