AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFDG6/7CEN EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.8,90 - DG6/7CEN

copiacopia
FACAL SRL - FAFDG6/7CEN EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.8,90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza massima della piattaforma - 7.8 m

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Altezza massima totale - 8.9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077571199

Codice prodotto

FAFDG6/7CEN

Cod. produttore

DG6/7CEN

Produttore

FAF

Materiale:

Alluminio

Altezza massima della piattaforma:

7.8 m

Arrotolabile / Con ruote:

Altezza massima totale:

8.9 m

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .