FACAL SRL - FAFDG8/3C EURO TRABATTELO DOGE 80 M. 6,64 - DG8/3C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 5.54 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Alluminio
Altezza massima totale - 6.64 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078641730
Codice prodotto
FAFDG8/3C
Cod. produttore
DG8/3C
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
5.54 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
6.64 m
DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.