FACAL SRL - FAFE4/P SCALA EURODOMUS PLUS 4 GRADINI - E4/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 4
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449078111332
Codice prodotto
FAFE4/P
Cod. produttore
E4/P
Produttore
FAF
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
4
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
0.84 mm
EURODOMUS PLUS scala domestica in alluminio con capiente vaschetta porta oggetti ad uso paracorpo. Molto leggera e maneggevole, solida e compatta grazie ai doppi rivetti di fissaggio su lato di salita. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm Gradini antisdrucciolo80 mm.