FACAL SRL - FAFP260-3 P260-3 SUPERSCALA PRIMA TRE RAMPE M.2.60 - P260-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala multiuso / trasformabile
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 23
Numero di elementi - 3
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449077678034
Codice prodotto
FAFP260-3
Cod. produttore
P260-3
Produttore
FAF
Modello:
Scala multiuso / trasformabile
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
23
Numero di elementi:
3
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con ruote:
no
PRIMA trasformabile è scala professionale in alluminio e di elevato livello tecnico idonea per uso intensivo. Ampi montanti riducono al minimo le flessioni ed i pioli 30x30 mm a sezione romboidale inclinati di 68° garantiscono l’appoggio dei piedi in piano, quindi il non affaticamento delle gambe (brevetto). La barra stabilizzatrice telescopica saldata è sempre sollevata da terra, regolabile al terreno ed esprime massima tecnologia. La barra telescopica è integrata alla scala, mai da montare a parte. PRIMA è un progetto mirato ad offrire al mercato un prodotto superiore ad ogni paragone. È scala capace di porsi sempre in condizioni di perfetta stabilità e di adattarsi ad ogni situazione ambientale anche la più sfavorevole quali pendenze, falsipiani o dossi.Le cerniere d’alluminio fuso permettono l’apertura anche a cavalletto in posizione di “zoppo”. Staffe di scorrimento con anime di acciaio ricoperte di brillanti mescole in nylon offrono totale sicurezza e proteggono le superfici dei montanti riducendo gli attriti. Grandi ruote con dimatero 100 mmm in gomma chiara per scorrere a muro senza macchiare. Ramponi in acciao fissati ai montanti con viti passanti, arresti antisfilo montati sui ramponi di aggancio (En 131) e forti barre antci chiusura ed anti divaricamento in alluminio bloccati ad espansione. EN 131 portata 150 KG. Altezza allungata 5,40 m, lavoro utile allungata 6,30 m, altezza da chiusa 2,64 m. EN 131 portata 150 KG


