FACAL SRL - FAFPO-2 SGABELLO PLIO 2 GRADINI - PO-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - no
Altezza - 0.52 m
A due elementi - sì
Con piattaforma - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079747837
Codice prodotto
FAFPO-2
Cod. produttore
PO-2
Produttore
FAF
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
no
Altezza:
0.52 m
A due elementi:
sì
Con piattaforma:
sì
PLIO, sgabello professionale pieghevole d’alluminio con ampia pedana fusa 32x46 cm. Gradini profondi 85 mm. Unica salita con comoda inclinazione a 68°.


