FACAL SRL - FAFPO-4M SGABELLO PLIO 4 GRADINI CON PARACORPO - PO-4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - no
Altezza - 0.96 m
A due elementi - sì
Con piattaforma - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070742251
Codice prodotto
FAFPO-4M
Cod. produttore
PO-4M
Produttore
FAF
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
no
Altezza:
0.96 m
A due elementi:
sì
Con piattaforma:
sì
PLIO, sgabello professionale pieghevole d’alluminio con ampia pedana fusa 32x46 cm. Gradini profondi 85 mm. Unica salita con comoda inclinazione a 68°.


