AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFS15/14 SCALA ALLUM. S15/14 M. 3,50 C/MANCORR. C - S15/14

copiacopia
FACAL SRL - FAFS15/14 SCALA ALLUM. S15/14 M. 3,50 C/MANCORR. C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala da appoggio

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 11

  • Numero di elementi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076722042

Codice prodotto

FAFS15/14

Cod. produttore

S15/14

Produttore

FAF

Modello:

Scala da appoggio

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

11

Numero di elementi:

1

PROGRAMMA S15/1 è sistema di scala singola d’appoggio in alluminio a gradini profondi 85 mm con inclinazione 70°. Il sistema è integrato da accessori come mancorrenti e correntini a misura, ruote di scorrimento a terra e maniglioni di sbarco permettendo di realizzare scale specifiche personalizzate secondo l’esigenza. È in grado di risolvere accessi a soppalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti e quant’altro, oltre una semplice scala.