FAIT SRL - FITMS5216/SCR COMMUT SAT+TERR LEGACY/DSCR 2USC.4+12FRE - MS5216/SCR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055323845892
Codice prodotto
FITMS5216/SCR
Cod. produttore
MS5216/SCR
Produttore
FIT
Multiswitch dSCR / Legacy - terrestre e satellite • Numero Ingressi/Uscite 5 / 5 (IF-SAT+TV-terr) • Uscite derivate 2 (terr./4+12 frequenze) • Ingresso terrestre 5 ÷ 790 MHz • Ingresso satellite 950 ÷ 2150 MHz • Perdita di passaggio terr/sat 2.5 / 2 dB • Attenuazione derivate (terr.) -11 dB • Assorbimento di corrente < 350 mA / 13 V • Dimensioni 92 x 90 x 40 mm.