FAIT SRL - FITF121 CAVO COAX D 5 MM,TRIPLA SCHERMAT. 100 MT - F121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.8 mm
Diametro allo schermo - 3.5 mm
Numero strati di schermatura - 3
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore - Ferro
Confezione
100 M
EAN
8055323849494
Codice prodotto
FITF121
Cod. produttore
F121
Produttore
FIT
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Diametro allo schermo:
3.5 mm
Numero strati di schermatura:
3
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Ferro
Superficie conduttore interno:
Ramato
Materiale dello schermo:
Alluminio
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Impedenza:
75 Ohm
Diametro esterno approssimativo:
5 mm