AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITUP2326M150 CAVO COAX D 5 MM, MATASSA 150 MT - UP2326M150

copiacopia
FAIT SRL - FITUP2326M150 CAVO COAX D 5 MM, MATASSA 150 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.81 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dello schermo - Alluminio

  • Dielettrico - Polietilene espanso (PEE)

Confezione

  • 150 M

EAN

8055323848336

Codice prodotto

FITUP2326M150

Cod. produttore

UP2326M150

Produttore

FIT

Diametro del conduttore:

0.81 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Alluminio

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Impedenza:

75 Ohm

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

CAVO COASSIALE in bobina da 150M