FAIT SRL - FITAML3 AMPLIFICATORE DI LINEA TERR. 32 DB - 3 R - AML3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Guadagno Banda I - 32 dB
Equalizzatore - sì
Regolatore di livello - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Amplificatori TV di linea
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323840446
Codice prodotto
FITAML3
Cod. produttore
AML3
Produttore
FIT
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Guadagno Banda I:
32 dB
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore di linea terrestre 1 ingresso comune per le tre bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ªCanale di ritorno passivo 5 ÷ 65 MHzLimite superiore bande 5ª e UHF selezionabile: 790 / 862 MHZ1 uscita con livello max indistorto 116 dBµVGuadagno 35 dB - Tilt 6 dB1 regolatore di guadagno 0 ÷ 20dB per ciascuna delle tre bandeAlimentazione 220 VcaDimensioni: 170x85x43 mm


