FAIT SRL - FITC535 AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 35DB / 116DBUV - C535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 4
Guadagno Banda III - -20 dB
Guadagno Banda IV / V - -20 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8055323841467
Codice prodotto
FITC535
Cod. produttore
C535
Produttore
FIT
Numero di ingressi:
4
Guadagno Banda III:
-20 dB
Guadagno Banda IV / V:
-20 dB
•4 ingressi per le bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª / UHF •Filtro LTE selezionabile: 790 / 862 MHZ •Livello max indistorto 116 dBμV •Guadagno 35 dB - Tilt 6 dB •1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso •Alimentazione 220 Vca / 9 W •Dimensioni: 170x85x43


