FAIT SRL - FITD412 DERIVATORE SAT-TERR. 4 VIE - 12 DB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Max. perdita di derivazione - 12 dB
Numero di uscite - 4
Collegamento - Coassiale (IEC)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Derivatori a larga banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323843324
Codice prodotto
FITD412
Cod. produttore
D412
Produttore
FIT
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Max. perdita di derivazione:
12 dB
Numero di uscite:
4
Collegamento:
Coassiale (IEC)
Max perdita di inserzione:
6 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).