FAIT SRL - FITD616 DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 16 DB - D616
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Max. perdita di derivazione - 16 dB
Numero di uscite - 6
Collegamento - Coassiale (IEC)
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Derivatori a larga banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323843485
Codice prodotto
FITD616
Cod. produttore
D616
Produttore
FIT
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Max. perdita di derivazione:
16 dB
Numero di uscite:
6
Collegamento:
Coassiale (IEC)
Max perdita di inserzione:
3 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).


