AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITG9N/I PRESA IECF COMP. GEWISS 9000 NERA - G9N/I

copiacopia
FAIT SRL - FITG9N/I PRESA IECF COMP. GEWISS 9000 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8055323844475

Codice prodotto

FITG9N/I

Cod. produttore

G9N/I

Produttore

FIT

Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.