FAIT SRL - FITSA SIRENA AUTOALIMENTATA 12VCC - SA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Combinatori telefonici - Sirene - Flash - Accumulatori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323846882
Codice prodotto
FITSA
Cod. produttore
SA
Produttore
FIT
Sirena autoalimentata progettata curando il livello di sicurezza con la realizzazione di protezioni contro la manomissione.Durata segnalazione acustica max 6 minuti. Temperatura di lavoro: -15 ÷ +55 ºC. Livello pressione acustica: 120dB @ 1mt.Tamper antiapertura e antistrappo. Batteria alloggiabile 12 V 1,3 Ah. Dimensioni: 222x285x90 mm